• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'embouts pour douilles à cliquet 1/4″ 38 pièces

Réf.: 4932479096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479096
EAN / GTIN 4058546368906
Réf. fabricant 4932479096
Article hors catalogue L00800 2410

Description

Description:

  • Conception à 90 dents avec un arc de 4 ° pour les espaces de travail restreints
  • Douilles 4 face plates pour empêcher le roulement
  • Les tailles sont marquées sur la face plate des douilles pour une meilleure lisibilité
  • Manche de tournevis Tri-Lobe confortable, optimisé pour un confort d'utilisation maximal et des applications à couple élevé
  • Embouts de vissage SHOCKWAVE™

Caractéristique(s):

  • Contenu : ¼˝ cliquet , ¼˝ manche de tournevis Tri-Lobe, douilles : 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, rallonges : 76 mm, 152 mm, embouts de vissage SHOCKWAVE™ résistant aux chocs : SL4,5 / SL5,5 / SL6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, joint universel, adaptateur, SHOCKWAVE™ douille ¼ ; ˝ hexagonale - ¼˝ carrée
  • Contenu de l'emballage : 38
  • Choix du produit : 1/4″ Ratchet & Driver & Socket set - 38pc

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier