Scie cloche TCT pour acier Inoxydable 38 mm

Réf.: 4932479044
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932479044
    EAN / GTIN 4058546368388
    Réf. fabricant 4932479044
    Article hors catalogue L00800 2671

    Description

    Description:

    • La technologie des dents en carbure offre les meilleures performances, la plus grande vitesse et une durée de vie 10 fois supérieure à celle des scies cloches bi-métal standard
    • Les dents peuvent également être réaffûtées
    • Profondeur de coupe extra profonde de 25 mm pour le perçage dans les tôles et les tuyaux
    • La conception de la scie à trous en une seule pièce solide réduit les oscillations et les vibrations pour un perçage précis
    • L'arrêt de sécurité empêche le surperçage pour une meilleure sécurité
    • Le ressort d'éjection permet d'éjecter la balle, d'éviter les blocages et de gagner du temps
    • Avec réception de la tige à 3 plats pour éviter que la scie ne glisse dans le mandrin et pour assurer une transmission maximale du couple
    • Diamètres 16-76 mm avec 10 mm et >80 mm avec 13 mm de réception de la tige à 3 plats
    • Foret pilote et ressort remplaçables
    • Utilisez un lubrifiant réfrigérant pour prolonger la durée de vie de la scie à trous
    • Pour les métaux, utilisez de l'huile de coupe, pour l'aluminium de la térébenthine, pour les plastiques de l'eau et pour la fonte un foret sec
    • Conçu pour percer dans l'acier (<1200N/mm²) jusqu'à 4 mm, acier inoxydable jusqu'à 2 mm, l'aluminium, le zinc, la fonte, le cuivre, le fibre de verre et le PVC

    Caractéristique(s):

    • Profondeur max. de la coupe : 25
    • Max. profondeur de coupe [mm] : 25
    • contenu du paquet : 1
    • variante du produit : Holesaw TCT 38mm - 1pc
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier