• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie cloche TCT pour acier Inoxydable 20 mm

Réf.: 4932479036
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479036
EAN / GTIN 4058546368302
Réf. fabricant 4932479036
Article hors catalogue L00800 2290

Description

Description:

  • La technologie des dents en carbure offre les meilleures performances, la plus grande vitesse et une durée de vie 10 fois supérieure à celle des scies cloches bi-métal standard
  • Les dents peuvent également être réaffûtées
  • Profondeur de coupe extra profonde de 25 mm pour le perçage dans les tôles et les tuyaux
  • La conception de la scie à trous en une seule pièce solide réduit les oscillations et les vibrations pour un perçage précis
  • L'arrêt de sécurité empêche le surperçage pour une meilleure sécurité
  • Le ressort d'éjection permet d'éjecter la balle, d'éviter les blocages et de gagner du temps
  • Avec réception de la tige à 3 plats pour éviter que la scie ne glisse dans le mandrin et pour assurer une transmission maximale du couple
  • Diamètres 16-76 mm avec 10 mm et >80 mm avec 13 mm de réception de la tige à 3 plats
  • Foret pilote et ressort remplaçables
  • Utilisez un lubrifiant réfrigérant pour prolonger la durée de vie de la scie à trous
  • Pour les métaux, utilisez de l'huile de coupe, pour l'aluminium de la térébenthine, pour les plastiques de l'eau et pour la fonte un foret sec
  • Conçu pour percer dans l'acier (<1200N/mm²) jusqu'à 4 mm, acier inoxydable jusqu'à 2 mm, l'aluminium, le zinc, la fonte, le cuivre, le fibre de verre et le PVC

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 25
  • Max. profondeur de coupe [mm] : 25
  • contenu du paquet : 1
  • variante du produit : Holesaw TCT 20mm - 1pc
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier