Disques à tronçonner en métal 115x1 mm PRO+ 10 pcs. avec boîte

Réf.: 4932478997
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932478997
    EAN / GTIN 4058546362799
    Réf. fabricant 4932478997

    Description

    Description:

    • Utilisation : Disques à tronçonner très minces
    • Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide
    • Pour tous les métaux et aciers très durs
    • Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières
    • Moins de perte de matériel
    • *Livraison uniquement en présentoir de comptoir
    • Commandes uniquement par les quantités minimales de commandes ou par leurs multiples (ex: 50, 100, 150...)

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du trou [mm] : 22.2
    • Diamètre du disque : 115
    • Contenu du paquet : 10
    • Variante de produit : Cut.W Pro+ SCS 41 115 x 1.0 mm MetalBox - 10 pcs
    • Diamètre du disque [mm] : 115