Meule de poche XL slc50/125 K60

Réf.: 4932478950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Roue de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932478950
    EAN / GTIN 4058546362324
    Réf. fabricant 4932478950
    Article hors catalogue L00800 2278

    Description

    Description:

    • Productivité maximale avec CERA TURBO™, enlèvement de matière 50% plus rapide et durée de vie 2x plus longue par rapport à un disque diamant
    • CERA TURBO™ XL avec des lamelles en saillie de 10 mm pour le ponçage des soudures d'angle
    • Disque hybride en céramique : moulin en acier, acier inoxydable
    • Plateau de ponçage en fibre naturelle
    • Grande flexibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail
    • Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l'acier inoxydable
    • Idéal pour les métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401) et les métaux non ferreux (aluminium, titane, etc.),
    • Commande minimum par 10 ou multiples de 10
    • Fabriquée en Allemagne

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du trou [mm] : 22.2
    • Diamètre du disque : 125
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : Flap disc XL SLC50 / 125 mm G60 - 1pc
    • Diamètre du disque [mm] : 125