Niveau à bulle slim 20 cm magnétique

Réf.: 4932478897
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478897
EAN / GTIN 4058546361792
Réf. fabricant 4932478897
Article hors catalogue L01850 2379
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 2 fioles acryliques robustes, antichocs et résistantes aux UV
  • Surfaces de mesure usinées avec précision (jusqu'à 120 cm) pour un alignement précis
  • Embouts en caoutchouc absorbant les chocs
  • Butées antidérapantes pour une mise en place facile sur les surfaces lisses
  • Possibilité de suspension durable pour un rangement facile
  • Précision certifiée par VPA
  • La précision de mesure est de 0,029° (0,5 mm/m)

Caractéristique(s):

  • Variante de produit : 20cm Mag Slim Level - 10pc