• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot d'atelier 46″

Réf.: 4932478852
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478852
EAN / GTIN 4058546361341
Réf. fabricant 4932478852
Article hors catalogue L00800 2409

Description

Description:

  • Tiroirs Soft-Close avec une capacité de charge de 45 kg
  • Tiroirs inférieurs avec capacité de charge de 90 kg
  • Chaque tiroir est équipé d'un tapis antidérapant
  • Coins avec amortisseurs en caoutchouc pour éviter les dommages
  • Distributeur électrique magnétique 240 volts permettant de charger les batteries directement sur la servante d'atelier
  • Ouvre-bouteille intégré
  • Organisateur d'outils électriques dans le tiroir inférieur
  • Roues de 150 mm (2 fixes, 2 pivotantes avec frein)
  • Capacité de charge totale de 1360 kg

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : SRC46-1