Chariot d'atelier 30″ / 78 cm

Réf.: 4932478849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478849
EAN / GTIN 4058546361310
Réf. fabricant 4932478849
Article hors catalogue L00800 2546

Description

Description:

  • Tiroirs Soft-Close avec capacité de charge de 45 kg
  • Tiroir inférieur avec capacité de charge de 90 kg
  • Le verrouillage individuel des tiroirs empêche toute ouverture involontaire
  • Chaque tiroir est équipé d'un tapis antidérapant
  • Les bords en ABS avec pare-chocs protègent des dommages
  • Distributeur électrique magnétique 240 volts permet de charger les batteries directement sur la servante d'atelier
  • Paroi en tôle perforée avec crochets et porte-outils pour un rangement facilement accessible des outils les plus utilisés
  • Compartiments latéraux pour le rangement de bouteilles et de boîtes
  • Organisateur d'outils électriques dans le tiroir du bas
  • Roues de 125 mm (2 fixes, 2 pivotantes avec frein)
  • Capacité de charge totale de 800 kg

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : SRC30-1

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop