Jeu de douilles à cliquet 3/8″ pack de 32 pièces

Réf.: 4932478813
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 4932478813
Copier
EAN / GTIN 4058546360955
Copier
Réf. fabricant 4932478813
Copier
Article hors catalogue L00800 2681
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Cliquet 90 dents avec oscillation de 4 degrés pour travailler dans les espaces confinés
  • Livré avec un insert amovible pour permettre le rangement dans une servante
  • Les tailles sont marquées sur la face plate des douilles pour une meilleure lisibilité
  • Corps tout métal pour une durabilité maximale
  • Douilles 4 face plates pour empêcher le roulement
  • Profil compact de la tête pour une meilleure accessibilité

Caractéristique(s):

  • Contenu : Douilles standard : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Douilles longues : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Contenu du paquet : 32
  • Variante de produit : 3/8″ Metric 32 pc Ratchet & Socket PACKOUT Set