Plaque de base packout pour système de rails

Réf.: 4932478711
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
    Référence article 4932478711
    EAN / GTIN 4058546349042
    Réf. fabricant 4932478711
    Article hors catalogue L00800 3559

    Description

    Description:

    • Les rails de montage E-Track peuvent être fixés au mur des véhicules, des magasins ou des garages pour une polyvalence ultime
    • Conception à dégagement rapide pour faciliter le montage, le réglage de la hauteur et le retrait des étagères
    • Chaque étagère supporte jusqu'à 22 kg
    • Cadre métallique renforcé
    • Construction en polymère résistant aux chocs
    • Fait partie du système PACKOUT

    Caractéristique(s):

    • Contenu de l'emballage : 1
    • Variante du produit : Packout Racking System - Single Shelf