Meule abrasive carbure AAKMMAC01 (1 pièces)

Réf.: 4932478590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478590
EAN / GTIN 4892210192042
Réf. fabricant 4932478590

Description

Description:

  • Disque abrasif carbure de 76 mm
  • Pour tous outils de tronçonnage d'un diamètre de 76 mm et d'alésage de 10 mm dont notamment la mini scie multi-matériaux BMM18SBL-0
  • Pour nombreuses applications de coupe comme la coupe de cloisons sèches et plaques de plâtre, clous et bois

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier