Pince VDE pour module de 1 M

Réf.: 4932478485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4932478485
EAN / GTIN 4058546346782
Réf. fabricant 4932478485

Description

Caractéristique(s):

  • Contenu : 4 x 4932464571 - Pince combinée VDE 165 mm, 4 x 4932464572 - Pince combinée VDE 180 mm, 4 x 4932464566 - Pince coupante latérale VDE 145 mm, 4 x 4932464567 - Pince coupante latérale VDE 160 mm, 4 x 4932464568 - Pince coupante latérale VDE 180 mm, 4 x 4932464569 - Pince coupante latérale de force VDE 180 mm, 4 x 4932464570 - VDE Pince coupante latérale 200 mm, 4 x 4932464564 - VDE Pince à bec cigogne 205 mm, 4 x 4932464565 - VDE Pince à bec cigogne longue 45° 205 mm, 4 x 4932464562 - VDE Ciseaux pour câbles 160 mm, 4 x 4932464563 - VDE Ciseaux pour câbles 210
  • Variante de produit : VDE Pliers - 1m Row