Foret diamanté M14 102 mm

Réf.: 4932478287
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932478287
    EAN / GTIN 4058546344641
    Réf. fabricant 4932478287

    Description

    Description:

    • Les scies cloches à tête diamantés ont été spécialement développé pour les professionnels qui ont besoin de percer des matériaux extrêmement durs tels que la porcelaine /grès /carrière, la fonte ou la fibre de verre où il est de plus en plus difficile de travailler avec des forêts conventionnels
    • Ces forêts garantissent des performances excellentes et une durée de vie accrue même dans les matériaux les plus durs
    • Mèches sèches: Ces forêts diamant ne nécessitent pas l'utilisation d'eau pour le refroidissement
    • Trous propres : Perce des trous propres et précis sans aucune rayure périphérique
    • Durée de vie et durabilité supérieures grâce à la liaison diamantée de haute qualité et au corps en alliage robuste qui résiste à la flexion sous contrainte
    • Retrait facile des balles grâce aux fentes d'accès multiples
    • Durabilité: Pour assurer une longue durée de vie tout en garantissant une coupe rapide, nous utilisons un diamant de haute qualité associé à une soudure supérieure sur un corps en alliage résistant qui ne se plie pas et ne se déforme pas
    • Éjection facile des bouchons : Fentes d'éjection de bouchon sur les plus grandes tailles pour un meilleur effet levier lors du retrait de matériaux
    • Domaines d'application
    • Tuiles céramique - tous types de matériaux, durs et mous: Porcelaine / Grès / Carrière / Pierre Artificielle / Aggloméré
    • Fonte
    • Fibre de verre / GRP
    • Verre en plastique renforcé/ Perspex
    • Utilisation
    • 1- Les scies cloches et forêt DIAMOND MAX™ s’adaptent directement sur la meuleuse d'angle grâce à son filetage M14
    • Bloquez l'arbre de la meuleuse, vissez directement la cloche dessus et serrez avec une clé
    • Pour une utilisation avec une polisseuse, utilisez l'adaptateur 4932472090

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 35
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : M14 Diamond Drill 102mm - 1pc

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier