Burin plat SDS-MAX 400X25 mm sledge

Réf.: 4932478267
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932478267
    EAN / GTIN 4058546344443
    Réf. fabricant 4932478267
    Article hors catalogue L01500 37

    Description

    Description:

    • Durée de vie 2X plus longue comparé à un burin standard
    • Tête auto-affutante
    • Longueur utile Extra longue pour plus de retrait de matière
    • Une pointe réaffutée reste efficace plus longtemps et évite les coincements
    • Fabriqué en Allemagne

    Caractéristique(s):

    • Longueur [mm] : 400
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : SDS-Max Sledge flat chisels self sharpening 400 x 25 mm - 1pc

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier