Poing 1, 36 kg

Réf.: 4932478255
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932478255
    EAN / GTIN 4058546344320
    Réf. fabricant 4932478255
    Article hors catalogue L00800 3807

    Description

    Description:

    • La face fraisée offre une adhérence supplémentaire et la face lisse empêche les dommages aux objets frappés
    • Protection renforcée : augmente la durée de vie sur la plupart des zones d'impact
    • Poignée en polyfibre de verre : augmente la longévité et la résistance
    • Trou pour lanière : permet d'accrocher la massette à la lanière de sécurité Milwaukee

    Caractéristique(s):

    • Contenu de l'emballage : 1
    • Variante du produit : 1.36 kg Club Hammer