Foret métal SHOCKWAVE HSS-G tin 4, 5 mm (10Pc)

Réf.: 4932478179
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478179
EAN / GTIN 4058546341121
Réf. fabricant 4932478179
Article hors catalogue L00800 4757

Description

Description:

  • Mèches universelles 1/4˝ : pour les clés à chocs et les perceuses
  • Le revêtement en nitrure de titane aide à refroidir le foret et permet de l'utiliser même à des vitesses élevées
  • La géométrie de la mèche avec un angle de 135° réduit le glissement de la mèche et permet une précision de forage maximale, sans surchauffer la mèche
  • Conception de la rainure variable
  • Cela permet une éjection plus rapide du matériau et réduit l'accumulation de chaleur, pour une plus grande efficacité
  • Conception plus robuste pour une durabilité et une durée de vie accrues des forets

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 29
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante de produit : Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4.5 mm - 10 pcs

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier