• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret métal SHOCKWAVE HSS-G tin 2, 5 mm (10Pc)

Réf.: 4932478175
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478175
EAN / GTIN 4058546341084
Réf. fabricant 4932478175
Article hors catalogue L00800 2821

Description

Description:

  • Mèches universelles 1/4˝ : pour les clés à chocs et les perceuses
  • Le revêtement en nitrure de titane aide à refroidir le foret et permet de l'utiliser même à des vitesses élevées
  • La géométrie de la mèche avec un angle de 135° réduit le glissement de la mèche et permet une précision de forage maximale, sans surchauffer la mèche
  • Conception de la rainure variable
  • Cela permet une éjection plus rapide du matériau et réduit l'accumulation de chaleur, pour une plus grande efficacité
  • Conception plus robuste pour une durabilité et une durée de vie accrues des forets

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 19
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante de produit : Shockwave HSS-G TiN Red Hex 2.5 mm - 10 pcs