Stand de construction de 1,8 M

Réf.: 4932478106
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
Type de produit Trépied photo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478106
EAN / GTIN 4058546340391
Réf. fabricant 4932478106
Article hors catalogue L01850 441

Description

Description:

  • Le trépied laser MILWAUKEE® avec un filetage de montage 1/4 ″, il est idéal pour régler la hauteur d'une ligne laser horizontale ou pour élever le laser si nécessaire
  • La hauteur peut être ajustée facilement de 72 cm à 180 cm
  • Le laser peut être monté au bas du trépied avec le support à 360 °(non inclus) pour les applications basses comme l'installation de la prise
  • Tête d'inclinaison réglable avec plaque de montage laser amovible
  • Conception renforcée pour une meilleure durabilité
  • Conception légère en aluminium

Caractéristique(s):

  • Variante de produit : TRP180