Embout de force 1/2″ TX 45x67 mm SHOCKWAVE

Réf.: 4932478061
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478061
EAN / GTIN 4058546339944
Réf. fabricant 4932478061
Article hors catalogue L01850 2194

Description

Description:

  • Embout et douille TX monobloc avec réception carré 1/2 ″selon DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Convient pour les applications à couple élevé, s'adapte directement sur les carrés 1/2 ″

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : TX45 1/2″ impact bit socket