Disque à tronçonner ductil 350 mm

Réf.: 4932472264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932472264
    EAN / GTIN 4058546339104
    Réf. fabricant 4932472264
    Article hors catalogue L00800 4345

    Description

    Description:

    • Applications: fonte ductile, métaux non ferreux et pierre
    • * Quantité minimum de commande = 10 pcs
    • Les commandes> 10 pièces doivent être commandées par multiples de 10 (c'est-à-dire 10, 20, 30, 40)

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du trou [mm] : 25.4
    • Diamètre du disque : 350
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : Stone Cutting Disc CCS41 350x4mm-1pc
    • Diamètre du disque [mm] : 350