• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse de poche slc50/115 K60 céramique

Réf.: 4932472229
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932472229
EAN / GTIN 4058546326258
Réf. fabricant 4932472229
Article hors catalogue L00800 3077

Description

Description:

  • Productivité maximale avec CERA TURBO™, plus rapide, durée de vie améliorée
  • Disque céramique Hybride : acier, inox, bronze, titane, aluminium
  • Grains en céramique : ébarbe et polit en une seule étape
  • Plateau de ponçage : Permet l’ébarbage jusqu’au dernier grain !
  • Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibrations et de bruit, pas de poussière nocive
  • Grande fléxibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail
  • Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l’acier inoxydable
  • Fabriqué en Allemagne
  • Vitesse de rotation idéale: ⌀ 115 mm: 7000 – 8000 rpm
  • Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm
  • Utilisation : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane etc…), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Commande minimum par 10 ou multiples de 10

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 115
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Flap discs CERA TURBO 115 mm / Grit 60
  • Diamètre du disque [mm] : 115

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier