Foret diamant WCHP-TK 91X525 mm 1 1/4 unc

Réf.: 4932472192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932472192
EAN / GTIN 4058546325886
Réf. fabricant 4932472192
Article hors catalogue L00800 4211

Description

Description:

  • Réception standard 1/2˝ G pour les petits diamètres & 1 1/4˝ UNC pour les plus gros diamètres
  • Soudure laser de 10 mm pour une durabilité supérieure
  • Soudure laser de 10 mm pour une durabilité supérieure.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 450
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : WCHP-TK 91 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier