Perceuse à percussion SDS+ MX4 8x465 - 50 pièces

Réf.: 4932472157
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932472157
EAN / GTIN 4058546325534
Réf. fabricant 4932472157
Article hors catalogue L00800 4659

Description

Description:

  • Géométrie de coupe symétrique 4 x 90° garantissant des trous circulaires pour un montage optimal des chevilles
  • Géométrie hélicoïdale à 4 spires avec hélice à grand volume pour un transport optimal de la poussière de forage
  • Pointe de centrage pour un perçage facile et précis
  • Élément en carbure de tungstène soudé en une seule pièce pour ⌀ 5-10 mm
  • Le canal d'entrée de la spirale, ainsi plus grand, assure une progression plus rapide du perçage
  • Plus de carbure pour une plus grande durée de vie, notamment de la pointe de forage
  • 4 dents d'avancement Breaker Points pour une vitesse de perçage plus élevée
  • Chanfreins d'armature plus grands pour une durée de vie plus longue en cas d'impact sur l'armature
  • Nouveau dos de spirale conique
  • Dos de spirale étroit après la pointe de forage pour un transport rapide de la poussière de forage, une vitesse de forage plus élevée et un frottement réduit
  • Dos de spirale plus large vers la tige de réception pour une meilleure stabilité et un risque de rupture réduit
  • Jusqu'à 20% de trous en plus par charge de batterie par rapport à un foret standard à 4 lames dans le béton
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 400
  • Contenu du paquet : 50
  • Variante de produit : SDS-Plus MX4 8 x 465 - 50 pcs

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop