• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Valise packout avec 2 tiroirs

Réf.: 4932472129
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932472129
EAN / GTIN 4058546325251
Réf. fabricant 4932472129
Article hors catalogue L00800 1656

Description

Description:

  • Le coffret 2 tiroirs PACKOUT™ permet d'accéder facilement à vos outils, même lorsqu'ils sont placés au bas de votre système PACKOUT™
  • Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir
  • La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas
  • Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation
  • Coins avec des renforts en métal
  • Construit avec des polymères résistants aux chocs pour une meilleure durée de vie sur chantier
  • Fait partie du système PACKOUT

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Packout 2 Drawer Tool Box