Alimentation automatique pour M18FFSDC

Réf.: 4932471993
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
    Référence article 4932471993
    EAN / GTIN 4058546298920
    Réf. fabricant 4932471993

    Description

    Description:

    • Pour une utilisation avec tous les M18 FFSDC, l'alimentation automatique SWITCH PACK ™permet aux utilisateurs de mettre à jour leur M18 FFSDC actuel, et d'en faire un déboucheur doté d'une alimentation automatique du câble
    • Compatible avec les câbles MILWAUKEE®8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m et les câbles à spirale 16 mm x 15 m
    • Technologie RAPIDSTOP ™ intégrée, permet à l'utilisateur d'arrêter directement l'alimentation du câble lorsque l'obstruction est atteinte pour avoir plus de contrôle tout en débouchant et en empêchant le câble de se coincer et de se rompre
    • Levier à cliquet pour s'ajuster automatiquement à la taille du câble
    • Vitesse d'alimentation réglable selon 3 modes : marche avant, arrière et neutre
    • Vitesse d'avance et de rétraction de 4,5 m - 6 m par minute
    • Possibilité d'avancer et de rétracter manuellement ou automatiquement le câble avec le mécanisme d'alimentation automatique en place
    • Changement du mécanisme d'alimentation automatique entre les tambours sans outil
    • Contient 1x ensemble d'alimentation automatique, 1x plaque de base d'alimentation automatique

    Caractéristique(s):

    • Contenu de l'emballage : 1
    • Variante de produit : SAF
    • Equipement standard : Contenu de la livraison : 1x embout d'alimentation et de retour automatique en spirale, 1x plaque de connexion