Pince serre-joint l=250 mm SW 51 mm

Réf.: 4932471725
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
    Type de produit Pince-étau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932471725
    EAN / GTIN 4058546296247
    Réf. fabricant 4932471725
    Article hors catalogue L00800 4635

    Description

    Description:

    • TORQUE LOCK™: réglage rapide et plus de force lors du verrouillage
    • Pour tenir et fixer: dédiées aux applications de plomberie, tuyauterie, métallerie
    • Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux
    • Protection anticorrosion : revêtement pour une durée de vie prolongée
    • Déverrouillage d'une seule main : par levier arrière
    • Pinces MAXBITE™ à géométrie spéciales pour un meilleur maintien

    Caractéristique(s):

    • Contenu du paquet : 1
    • Variante du produit : 10″ TORQUE LOCK curved jaw