• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de cordon d'impact 45 M

Réf.: 4932471635
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cordeaux à tracer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471635
EAN / GTIN 4058546295349
Réf. fabricant 4932471635
Article hors catalogue L00800 3734

Description

Description:

  • Lignes plus épaisses - 2 mm de large pour une visibilité maximale
  • Engrenage planétaire pour une meilleure durabilité
  • Rembobinage plus rapide 4/1
  • Grande capacité de craie
  • Remplissage facile grâce à une ouverture plus large
  • Sécurisation facile de la ligne via le blocage de ligne

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : 45m Chalk Reel

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier