Embout TX BO7 25 mm SHOCKWAVE (2 pièces)

Réf.: 4932471577
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932471577
    EAN / GTIN 4058546294762
    Réf. fabricant 4932471577
    Article hors catalogue L00800 1874

    Description

    Description:

    • Les accessoires résistants aux chocs SHOCKWAVE ® sont la solution système dans le secteur des vis à chocs
    • Les accessoires du système innovant ne sont pas seulement résistants aux chocs et donc adaptés aux clés à chocs, mais offrent également les accessoires adéquats pour tous les cas de perçage et de vissage
    • La pointe de l'embout WEAR GUARD TIP® durcie au laser pour une précision d'ajustement et une durée de vie plus longue
    • Géométrie SHOCK ZONE® - très flexible pour absorber les effets des chocs
    • La flexibilité de la SHOCK ZONE® réduit la charge sur la pointe de l'embout et donc le risque de rupture
    • La combinaison de la SHOCK ZONE® et d'un processus de durcissement spécial absorbe l'impact
    • Acier spécial : l'alliage d'acier développé pour Milwaukee™ est spécialement adapté aux embouts SHOCKWAVE® et à l'utilisation des clés à chocs
    • Cela rend les embouts SHOCKWAVE® plus stables et en même temps plus flexibles, ce qui est idéal pour les applications de vissage difficiles

    Caractéristique(s):

    • Contenu de l'emballage : 2
    • Variante du produit : Shockwave TX BO7 x 25 mm - 2 pcs