Bit TX30 50 mm SHOCKWAVE display (10 pièces)

Réf.: 4932471574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932471574
    EAN / GTIN 4058546294731
    Réf. fabricant 4932471574
    Article hors catalogue L00800 2590

    Description

    Description:

    • « Shock Zone » absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture
    • La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple
    • Empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide
    • Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps
    • Magnetic Bit Holder: Canon en acier inoxydable et en acier traité conçus pour une meilleure durabilité
    • Présentoire 10 x TicTac boxes (250 embouts)

    Caractéristique(s):

    • Livré : Counter top display
    • Contenu du paquet : 10
    • Variante de produit : CD Tic Tac TX30 x 50 mm (10 pcs) - 10 pcs