• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout TX7 25 mm SHOCKWAVE (2 pièces)

Réf.: 4932471567
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471567
EAN / GTIN 4058546294663
Réf. fabricant 4932471567
Article hors catalogue L00800 1865

Description

Description:

  • Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs
  • « Shock Zone » : la zone de torsion
  • La ˝Shock Zone˝ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture
  • La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple
  • L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide
  • Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 2
  • Variante du produit : Shockwave TX7 x 25 mm - 2 pcs