• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé plate à œillet à cliquet Maxbite 17 mm

Réf.: 4932471510
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471510
EAN / GTIN 4058546294090
Réf. fabricant 4932471510
Article hors catalogue L00800 1241

Description

Description:

  • 2.5° CHAMPS D’OSCILLATION, 144 DENTS donnant une meilleure fonctionnalité de cliquet dans les espaces restreints
  • Cliquets durables à double empreinte pour une durée de vie plus longue du cliquet
  • La poignée MAX BITE™ augmente la maniabilité et évite la glisse d'objet
  • Poignée I-Beam pour une prise en main confortable
  • Les marquages de taille encrés rendent Facile et rapide l'identification
  • Alliage d'acier et de chrome

Caractéristique(s):

  • Tension maximale : 17
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 17mm -1 pc
  • Tension [mm] : 17