• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé plate à œillet à cliquet Maxbite 13 mm

Réf.: 4932471506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471506
EAN / GTIN 4058546294052
Réf. fabricant 4932471506
Article hors catalogue L00800 3730

Description

Description:

  • 2.5° CHAMPS D’OSCILLATION, 144 DENTS donnant une meilleure fonctionnalité de cliquet dans les espaces restreints
  • Cliquets durables à double empreinte pour une durée de vie plus longue du cliquet
  • La poignée MAX BITE™ augmente la maniabilité et évite la glisse d'objet
  • Poignée I-Beam pour une prise en main confortable
  • Les marquages de taille encrés rendent Facile et rapide l'identification
  • Alliage d'acier et de chrome

Caractéristique(s):

  • Tension maximale : 13
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 13mm - 1pc
  • Tension [mm] : 13

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier