• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Clé plate à œillet à cliquet Maxbite 9 mm

Réf.: 4932471502
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471502
EAN / GTIN 4058546294014
Réf. fabricant 4932471502
Article hors catalogue L00800 3701
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 2.5° CHAMPS D’OSCILLATION, 144 DENTS donnant une meilleure fonctionnalité de cliquet dans les espaces restreints
  • Cliquets durables à double empreinte pour une durée de vie plus longue du cliquet
  • La poignée MAX BITE™ augmente la maniabilité et évite la glisse d'objet
  • Poignée I-Beam pour une prise en main confortable
  • Les marquages de taille encrés rendent Facile et rapide l'identification
  • Alliage d'acier et de chrome

Caractéristique(s):

  • Tension maximale : 9
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 9mm - 1pc
  • Tension [mm] : 9