Quick-connect toolssich.gurt 4,5 kg

Réf.: 4932471429
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
Type de produit Outil antichute

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471429
EAN / GTIN 4058546290573
Réf. fabricant 4932471429

Description

Description:

L'amortissement de l'impact régule le taux de chute lorsqu'un outil est lâché, réduisant ainsi la traction de la chute.
Le mousqueton avec ouverture à 2 voies permet une connexion sécurisée qui ne se déconnectera pas accidentellement.
Le pivot intégré empêche la torsion ou l'accrochage et permet une plus grande mobilité.
Le code couleur permet de distinguer facilement le poids total autorisé.
Les accessoires supplémentaires permettent de sécuriser tous les outils avec les protections antichute.