Lame métallique 150X1 mm PRO+

Réf.: 4932471386
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932471386
    EAN / GTIN 4058546290146
    Réf. fabricant 4932471386
    Article hors catalogue L00800 4677

    Description

    Description:

    • Application : Disques à tronçonner les métaux extra-minces de haute qualité, sans acier ni soufre, pour l'acier
    • Idéal pour le tronçonnage de l'acier inoxydable (sauf 350 x 4 mm), de l'acier résistant aux acides, du Hardox, de la fonte, de l'acier à ressort, de l'acier doux et de l'acier à outils
    • Caractéristiques : vitesse de coupe 50% plus rapide et 50% de poussière en moins par rapport aux disques standard de 3 mm
    • Moins d'usure des matériaux

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du trou [mm] : 22.2
    • Diamètre du disque : 150
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : SCS 41 / 150 x 1.5 x 22 mm - 25 pc
    • Diamètre du disque [mm] : 150