• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Niveau à bulle télescopique 200 - 366 cm

Réf.: 4932471355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471355
EAN / GTIN 4058546289836
Réf. fabricant 4932471355
Article hors catalogue L00800 165

Description

Description:

  • Couvre toutes les longueurs entre 200 cm et 366 cm avec des mesures gravées au laser
  • La fiole SHARPSITE™ améliore la visibilité
  • Corps renforcé par des composants internes
  • Semelle usinée avec précision pour des mesures précises dans les toutes les positions de travail
  • Précis à 0.029°(0.0005 ˝ /in, 0.5 mm/m) en position normale et inversée
  • Fiole à fort contraste pour une meilleure lisibilité et facile à nettoyer
  • Renforts antidérapants pour une meilleure adhérence au mur
  • Embouts de protection amovible en caoutchouc

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Expandable 200cm - 366cm Level - 1pc