Lame de scie circulaire 305/30 mm 96Z alu

Réf.: 4932471323
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471323
EAN / GTIN 4058546289515
Réf. fabricant 4932471323

Description

Description:

  • Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides
  • Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
  • découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision
  • Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
  • Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
  • Denture carbure de tungstène infusée au cobalt: des coupes nettes et précises

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 96
  • Diamètre de l'alésage [mm] : 30
  • Diamètre de la lame de scie : 305
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante produit : CSB MS Alu305 x 30 x 3,0 x 96TF neg.
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 305
  • Nombre de dents : 96