Lame de scie circulaire 305/30 mm 60Z bois

Réf.: 4932471321
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
⌀ lame D 305 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 60
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471321
EAN / GTIN 4058546289492
Réf. fabricant 4932471321
Article hors catalogue L00800 1458
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Revêtement PTFE (téflon) : réduit la friction pour des coupes plus rapides et plus froides
  • Protège contre la corrosion et l'accumulation de résine
  • Les fentes de vibration découpées au laser : pour une réduction des vibrations et des coupes plus précises
  • Les fentes sont remplies de polyuréthane et fonctionnent comme des amortisseurs en empêchant les vibrations d'atteindre les dents en carbure
  • Acier de haute qualité découpé au laser : garantit des coupes précises
  • Dents en carbure infusées au cobalt : restent affûtées plus longtemps et pour des coupes plus nettes

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 60
  • Diamètre de l'alésage [mm] : 30
  • Diamètre de la lame de scie : 305
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante produit : CSB MS W 305 x 30 x 3,0 x 60ATB neg.
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 305
  • Nombre de dents : 60