Jeu de forets SDS+ DUST LOK(6 pièces)

Réf.: 4932471162
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471162
EAN / GTIN 4058546287900
Réf. fabricant 4932471162

Description

Description:

  • Perçage efficace sans poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre
  • Capture 99% des poussières
  • Réfroidissement de la tête pour une meilleure durée de vie
  • La conception 4 taillants empêche le forêt de bloquer dans les fers à béton
  • Certification PGM pour l'assemblage de chevilles
  • Connecteur universel pour tous les aspirateurs courants avec un tuyau de diamètre 32 - 38 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 100
  • Contenu : ⌀ 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x tige de réception avec adaptateur d'aspiration
  • Tige de réception : SDS-Plus

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop