Rallonge SDS+ 450 mm

Réf.: 4932471154
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471154
EAN / GTIN 4058546287825
Réf. fabricant 4932471154
Article hors catalogue L00800 1806

Description

Description:

  • Extensions universelles SDS-Plus pour étendre la portée des forets SDS-Plus
  • Système sans outils click & connect
  • Compatible avec tous les perforteurs et forêts SDS-Plus
  • Optimal pour percer en zones confinées et pour perçer au plafond
  • Permet le forage de trous profonds
  • Par rexemple perçage dans béton armé sans avoir à acheter un foret long et coûteux

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 450
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Plus Extension - 450 mm
  • Quantité : 1
  • Shank reception : SDS-Plus
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier