• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Accessoire pour tronçonneuse M18FOPH-CSA

Réf.: 4932464957
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
Référence article 4932464957
EAN / GTIN 4058546229023
Réf. fabricant 4932464957
Article hors catalogue Z0E074 229

Description

Description:

  • Accès latéral au tendeur de chaîne pour un réglage facile de la chaîne
  • Parfait pour la coupe de branches en hauteur
  • La barre de guidage de 254 mm avec lubrification automatique de la chaîne
  • Les mâchoires de traction, idéales pour faire levier et tirer vers le bas les branches déjà coupées
  • Compatible avec le système d'attache QUIK-LOK™ de Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head
  • Jusqu'à 150 coupes avec une batterie M18® 8,0 Ah
  • Utiliser avec une rallonge de 91 cm pour une portée maximale

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1.9
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Poste de chargement disponible : Non
  • Variante de produit : M18 FOPH-CSA
  • Equipement standard : protège-guide

Livraison:

Dans le carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier