• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Accessoire tondeuse M18FOPH-LTA

Réf.: 4932464955
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
Référence article 4932464955
EAN / GTIN 4058546229009
Réf. fabricant 4932464955
Article hors catalogue L00800 539

Description

Description:

  • Compatible avec le système d'attache QUIK-LOK® du Milwaukee™ M18 FUEL® Outdoor Power Head
  • Possède la puissance nécessaire pour couper les buissons denses
  • La largeur du chemin de coupe est de 38,6 cm
  • La tête de coupe à chargement simple avec alimentation en cuspide peut contenir une bobine de corde de coupe de 7,6 m sur 2,0 mm ou une bobine de corde de coupe de 6,1 m sur 2,4 mm
  • Conçue pour répondre aux besoins du jardinage et de l'aménagement paysager professionnels
  • Résistance extrême à l'usure pour une plus longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1.7
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Poste de chargement disponible : Non
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : M18 FOPH-LTA

Livraison:

Dans le carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier