• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles st 3/8 56 pièces sae+métrique

Réf.: 4932464946
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464946
EAN / GTIN 4058546228910
Réf. fabricant 4932464946
Article hors catalogue L00800 3795

Description

Description:

  • Conception à 90 dents avec angle de retour de 4° pour travailler dans les espaces confinés
  • L'insert peut être retiré de la mallette de transport
  • Dimension estampillée sur le côté plat de la douille pour une lecture facile
  • Construction entièrement métallique pour une longue durée de vie
  • Quatre douilles FLAT® en conception anti-roulement
  • Tête à cliquet à profil mince pour un accès plus facile dans les espaces confinés

Caractéristique(s):

  • Contenu : douilles standard : 1/4˝, 5/16˝,3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Douilles longues 1/4˝, 5/16˝,3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Rallonge de 76 mm. Rallonge de 152 mm
  • Contenu du paquet : 56
  • Variante de produit : 3/8 Drive 56 pc Ratchet + Socket Set SAE + Metric