Multi matériau BIG HAWG 133 mm -1 pièce

Réf.: 4932464937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464937
EAN / GTIN 4058546228828
Réf. fabricant 4932464937

Description

Description:

  • Les scies cloches multimatériaux BIG HAWG™ sont idéales pour les électriciens, les charpentiers, les cuisinistes ainsi que pour une utilisation dans le domaine du sanitaire et de la plomberie
  • Conçues pour être utilisées dans une grande variété de matériaux :
  • Brique* - convient aux briques et aux parpaings creux
  • Béton cellulaire*, brique de gaz et brique de béton cellulaire
  • Brique silico-calcaire tendre jusqu'à une dureté de 30 N/mm²
  • Bois tendre, panneaux de particules, contreplaqué, MDF
  • Plastique et panneaux revêtus de plastique
  • *Ne convient pas pour l'utilisation dans des matériaux durs tels que le béton, le granit, la brique silico-calcaire moyennement dure à dure, la pierre naturelle et la brique dure d'une dureté supérieure à 30 N/mm².

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 3
  • Profondeur max. de coupe : 60
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 60
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Big Hawg Multi. Mat. 133mm - 1 pc
  • Nombre de dents : 3

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier