Multi matériau BIG HAWG 117 mm -1 pièce

Réf.: 4932464936
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464936
EAN / GTIN 4058546228811
Réf. fabricant 4932464936

Description

Description:

  • Les scies cloches multimatériaux BIG HAWG™ sont idéales pour les électriciens, les charpentiers, les cuisinistes ainsi que pour une utilisation dans le domaine du sanitaire et de la plomberie
  • Conçues pour être utilisées dans une grande variété de matériaux :
  • Brique* - convient aux briques et aux parpaings creux
  • Béton cellulaire*, brique de gaz et brique de béton cellulaire
  • Brique silico-calcaire tendre jusqu'à une dureté de 30 N/mm²
  • Bois tendre, panneaux de particules, contreplaqué, MDF
  • Plastique et panneaux revêtus de plastique
  • *Ne convient pas pour une utilisation dans des matériaux durs tels que le béton, le granit, la brique silico-calcaire moyennement dure à dure, la pierre naturelle et la brique dure d'une dureté supérieure à 30 N/mm².

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 3
  • Profondeur max. de coupe : 60
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 60
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Big Hawg Multi. Mat. 117mm - 1 pc
  • Nombre de dents : 3

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop