• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Multi matériau BIG HAWG 54 mm -1 pièce

Réf.: 4932464926
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464926
EAN / GTIN 4058546228712
Réf. fabricant 4932464926
Article hors catalogue L00800 4091

Description

Description:

  • Les scies cloches multi-matériaux BIG HAWG® sont idéales pour les électriciens, les menuisiers, les constructeurs de cuisines ainsi que pour une utilisation dans le secteur du CVC
  • Développées pour une utilisation dans une large gamme de matériaux :
  • Brique* - convient pour la brique et le bloc creux
  • Béton cellulaire*, gaz et bloc de béton cellulaire
  • Brique silico-calcaire tendre jusqu'à une dureté de 30 N/mm2
  • Bois tendre, panneaux de particules, contreplaqué, MDF
  • Plastique et panneaux plastifiés
  • *Ne convient pas aux matériaux durs tels que le béton, le granit, la brique silico-calcaire mi-dure à dure, la pierre naturelle et la brique dure d'une dureté supérieure à 30 N/mm2

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 3
  • Profondeur max. de coupe : 60
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 60
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Big Hawg Multi. Mat. 54mm - 1 pc
  • Nombre de dents : 3