Scie cloche 51 mm contractor - 1 pièces

Réf.: 4932464689
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932464689
    EAN / GTIN 4058546226343
    Réf. fabricant 4932464689
    Article hors catalogue L00800 2488

    Description

    Description:

    • Denture variable (4/6 TPI) pour des coupes plus rapides et plus de polyvalence
    • Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure
    • Pour usage universel: acier, métaux non ferreux, bois, placoplâtre, plastiques

    Caractéristique(s):

    • Profondeur max. de la coupe : 38
    • Max. profondeur de séparation [mm] : 38
    • contenu de l'emballage : 1
    • variante du produit : HSAW 51 MM - 1PC