• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie cloche 35 mm contractor - 1 pièces

Réf.: 4932464683
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464683
EAN / GTIN 4058546226282
Réf. fabricant 4932464683
Article hors catalogue L00800 4539

Description

Description:

  • Denture variable (4/6 TPI) pour des coupes plus rapides et plus de polyvalence
  • Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure
  • Pour usage universel: acier, métaux non ferreux, bois, placoplâtre, plastiques

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 38
  • Max. profondeur de coupe [mm] : 38
  • contenu de l'emballage : 1
  • variante du produit : HSAW 35 MM - 1PC