Scie cloche 24 mm contractor - 1 pièces

Réf.: 4932464677
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464677
EAN / GTIN 4058546226220
Réf. fabricant 4932464677
Article hors catalogue L00800 4611

Description

Description:

  • Denture variable (4/6 TPI) pour des coupes plus rapides et plus de polyvalence
  • Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure
  • Pour usage universel: acier, métaux non ferreux, bois, placoplâtre, plastiques

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 38
  • Max. profondeur de séparation [mm] : 38
  • contenu de l'emballage : 1
  • variante du produit : HSAW 24 MM - 1PC

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop