• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante oblique VDE 180 mm

Réf.: 4932464568
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464568
EAN / GTIN 4058546225131
Réf. fabricant 4932464568
Article hors catalogue L00800 2800

Description

Description:

  • Certifié VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testé jusqu'à 10 000 volts et garanti jusqu'à 1 000 volts
  • Testé à -40°
  • Les mâchoires en acier sont entièrement forgées, durcies et trempées pour une durée de vie optimale
  • Le revêtement de surface en titane gris est non réfléchissant et garantit une haute protection contre la corrosion
  • Les tranchants sont trempés par induction
  • Usinage de précision pour une transmission optimale de la puissance et un grand effet de levier
  • Poignées ergonomiques pour un grand confort d'utilisation

Caractéristique(s):

  • Poids [g] : 240
  • Longueur [mm] : 180
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : VDE Diagonal Cutter 180mm